Eaton Electric - XLFS16 Frontplate kabelkanal xE Ligh - 196422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 76 mm
Høyde - 1508 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955433
Elnummer
2456951
Leverandørens varenummer
196422
Typebeskrivelse
XLFS16
Bredde:
76 mm
Høyde:
1508 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


