Eaton Electric - XLFS18 Frontplate kabelkanal xE Ligh - 196423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 76 mm
Høyde - 1708 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955440
Elnummer
2456954
Leverandørens varenummer
196423
Typebeskrivelse
XLFS18
Bredde:
76 mm
Høyde:
1708 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


