Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - XLMF2N3VF58 Frontplate NZM3X xE Light 2 s - 196297

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMF2N3VF58 Frontplate NZM3X xE Light 2 s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 723 mm

  • Høyde - 498 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790954221

Elnummer

2457011

Leverandørens varenummer

196297

Typebeskrivelse

XLMF2N3VF58

Bredde:

723 mm

Høyde:

498 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate NZM3X xEnergy Light, 2 stk NZM3, hengslet, H500, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse