Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - XLMF2N4VF76 Frontplate NZM4X xE Light 2 s - 196273

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMF2N4VF76 Frontplate NZM4X xE Light 2 s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 523 mm

  • Høyde - 698 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790954153

Elnummer

2456953

Leverandørens varenummer

196273

Typebeskrivelse

XLMF2N4VF76

Bredde:

523 mm

Høyde:

698 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate NZM4X xEnergy Light, 2 stk NZM4, hengslet, H700, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse