Eaton Electric - XLMF2P3VF58 Frontplate PDE3X xE Light 2 s - 196308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 498 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954320
Elnummer
2457022
Leverandørens varenummer
196308
Typebeskrivelse
XLMF2P3VF58
Bredde:
723 mm
Høyde:
498 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate PDE3X xEnergy Light, 2 stk PDE3, hengslet, H500, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse