Eaton Electric - XLMF2P4VF78 Frontplate PDE4X xE Light 2 s - 196303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 698 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954276
Elnummer
2456982
Leverandørens varenummer
196303
Typebeskrivelse
XLMF2P4VF78
Bredde:
723 mm
Høyde:
698 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate PDE4X xEnergy Light, 2 stk NZM4, hengslet, H700, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse