Eaton Electric - XLMFA16W6 Frontplate IZMX16 xE Light IZ - 196236

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMFA16W6 Frontplate IZMX16 xE Light IZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 523 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953941

Elnummer

2457104

Leverandørens varenummer

196236

Typebeskrivelse

XLMFA16W6

Bredde:

523 mm

Høyde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate IZMX16 xEnergy Light, IZMX16 uttrekkbar, hengslet, H500, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse