Eaton Electric - XLMFA40W8 Frontplate IZMX40 xE Light IZ - 196243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953996
Elnummer
2457132
Leverandørens varenummer
196243
Typebeskrivelse
XLMFA40W8
Bredde:
723 mm
Høyde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


