Eaton Electric - XLMFAVF6 Frontplate PSL xE Light PSL f - 196248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954009
Elnummer
2457137
Leverandørens varenummer
196248
Typebeskrivelse
XLMFAVF6
Bredde:
523 mm
Høyde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate PSL xEnergy Light, PSL fastmontert, hengslet, H500, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


