Eaton Electric - XLMFGC354 Frontplate xE Light tett H350 - 196328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 323 mm
Høyde - 348 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954528
Elnummer
2457012
Leverandørens varenummer
196328
Typebeskrivelse
XLMFGC354
Bredde:
323 mm
Høyde:
348 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


