Eaton Electric - XLMFGC48 Frontplate xE Light tett H400 - 196352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 398 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954757
Elnummer
2456956
Leverandørens varenummer
196352
Typebeskrivelse
XLMFGC48
Bredde:
723 mm
Høyde:
398 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H400, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse