Eaton Electric - XLMFN4VF74 Frontplate NZM4 xE Light NZM4 - 196269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 323 mm
Høyde - 698 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954139
Elnummer
2456930
Leverandørens varenummer
196269
Typebeskrivelse
XLMFN4VF74
Bredde:
323 mm
Høyde:
698 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM4 xEnergy Light, NZM4, hengslet, H700, B400, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


