Eaton Electric - XLMFN4VF76 Frontplate NZM4 xE Light NZM4 - 196270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 698 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954146
Elnummer
2456944
Leverandørens varenummer
196270
Typebeskrivelse
XLMFN4VF76
Bredde:
523 mm
Høyde:
698 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


