Eaton Electric - XLMFP3VF56 Frontplate PDE3 xE Light PDE3 - 196305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 498 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954290
Elnummer
2457003
Leverandørens varenummer
196305
Typebeskrivelse
XLMFP3VF56
Bredde:
523 mm
Høyde:
498 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


