Eaton Electric - XLMFP3VF58 Frontplate PDE3 xE Light PDE3 - 196307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 498 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954313
Elnummer
2457015
Leverandørens varenummer
196307
Typebeskrivelse
XLMFP3VF58
Bredde:
723 mm
Høyde:
498 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


