Eaton Electric - XLMMS3V4 Montasjeprofil MCCB xE Light - 196263

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMS3V4 Montasjeprofil MCCB xE Light

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 294 mm

  • Bredde - 301 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790954078

Elnummer

2456963

Leverandørens varenummer

196263

Typebeskrivelse

XLMMS3V4

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

294 mm

Bredde:

301 mm

Stansing:

Ja

Montasjeprofil MCCB xEnergy Light, B400, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål