Eaton Electric - XLMMSH154 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 144 mm
Bredde - 301 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955075
Elnummer
2410126
Leverandørens varenummer
196386
Typebeskrivelse
XLMMSH154
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
144 mm
Bredde:
301 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H150, B400, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


