Eaton Electric - XLMMSH18 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 94 mm
Bredde - 701 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955068
Elnummer
2410125
Leverandørens varenummer
196385
Typebeskrivelse
XLMMSH18
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
94 mm
Bredde:
701 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H100, B800, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


