Eaton Electric - XLMMSH254 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196392

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMSH254 Montasjeplate MCCB xE Light H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 244 mm

  • Bredde - 301 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955136

Elnummer

2410132

Leverandørens varenummer

196392

Typebeskrivelse

XLMMSH254

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

244 mm

Bredde:

301 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H250, B400, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål