Eaton Electric - XLMMSH26 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 194 mm
Bredde - 501 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955112
Elnummer
2410130
Leverandørens varenummer
196390
Typebeskrivelse
XLMMSH26
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
194 mm
Bredde:
501 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H200, B600, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


