Eaton Electric - XLMMSH356 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 344 mm
Bredde - 501 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955204
Elnummer
2410138
Leverandørens varenummer
196399
Typebeskrivelse
XLMMSH356
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
344 mm
Bredde:
501 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H350, B600, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


