Eaton Electric - XLMMSH36 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 294 mm
Bredde - 501 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955174
Elnummer
2410136
Leverandørens varenummer
196396
Typebeskrivelse
XLMMSH36
Høyde:
294 mm
Bredde:
501 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H300, B600, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål