Eaton Electric - XLPTN23 Avdekning NZM2 3p xE Light - 196311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 100 mm
Dybde - 95 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954351
Elnummer
2456959
Leverandørens varenummer
196311
Typebeskrivelse
XLPTN23
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
100 mm
Dybde:
95 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
450 mm
RAL-nummer:
7037
Avdekning NZM2 3p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse


