Eaton Electric - XLPTP34 Avdekning PDE3 4p xE Light - 196861

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLPTP34 Avdekning PDE3 4p xE Light

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 190 mm

  • Dybde - 81 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790993626

Elnummer

2457155

Leverandørens varenummer

196861

Typebeskrivelse

XLPTP34

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

190 mm

Dybde:

81 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Høyde:

190 mm

RAL-nummer:

7037

Avdekning PDE3 4p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse