Eaton Electric - XLPTP43 Avdekning NZM4 3p xE Light - 196313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 110 mm
Dybde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954375
Elnummer
2456973
Leverandørens varenummer
196313
Typebeskrivelse
XLPTP43
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
110 mm
Dybde:
66 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
460 mm
RAL-nummer:
7037
Avdekning NZM4 3p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse


