Eaton Electric - XLSD3L1485 Dør ventilert xE Light H1400 - 196040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 842 mm
Høyde - 1340 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952043
Elnummer
2457055
Leverandørens varenummer
196040
Typebeskrivelse
XLSD3L1485
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
842 mm
Høyde:
1340 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
27 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør ventilert xEnergy Light, IP31, H1400, B850, hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


