Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - XLSD3R143 Dør ventilert xE Light H1400 - 193081

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD3R143 Dør ventilert xE Light H1400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 292 mm

  • Høyde - 1340 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238003835

Elnummer

2456926

Leverandørens varenummer

193081

Typebeskrivelse

XSDMRV1403

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

292 mm

Høyde:

1340 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør ventilert xEnergy Light, IP31, H1400, B300, hengslet høyre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse