Eaton Electric - XLSD3R1865 Dør ventilert xE Light H1800 - 196054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 642 mm
Høyde - 1740 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952180
Elnummer
2457027
Leverandørens varenummer
196054
Typebeskrivelse
XLSD3R1865
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
642 mm
Høyde:
1740 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
27 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert


