Eaton Electric - XLSD4D1610 Dør Vent IP42 H1600 B1000 - 196073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Symmetrisk del dobbeltdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 992 mm
Høyde - 1540 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952371
Elnummer
2457191
Leverandørens varenummer
196073
Typebeskrivelse
XLSD4D1610
Modell / utførelse:
Symmetrisk del dobbeltdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
992 mm
Høyde:
1540 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
34 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert