Eaton Electric - XLSD4L164 Dør Vent V IP42 H1600 B425 - 196068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 417 mm
Høyde - 1540 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952326
Elnummer
2457238
Leverandørens varenummer
196068
Typebeskrivelse
XLSD4L164
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
417 mm
Høyde:
1540 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
34 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert


