Eaton Electric - XLSD4L183 Dør Vent V IP42 H1800 B300 - 196077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 292 mm
Høyde - 1740 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952418
Elnummer
2457231
Leverandørens varenummer
196077
Typebeskrivelse
XLSD4L183
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
292 mm
Høyde:
1740 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
34 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert


