Eaton Electric - XLSD5D18135 Dør xE Light tett H1800 B1350 - 196058

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD5D18135 Dør xE Light tett H1800 B1350

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Symmetrisk del dobbeltdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 1342 mm

  • Høyde - 1740 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790952227

Elnummer

2457047

Leverandørens varenummer

196058

Typebeskrivelse

XLSD5D18135

Modell / utførelse:

Symmetrisk del dobbeltdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

1342 mm

Høyde:

1740 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Dør xEnergy Light, tett, IP55, H1800, B1350, Symmetrisk delt dobbeldør, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse