Eaton Electric - XLST3113 Topplate IP31 xE Light Opphøy - 196124

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST3113 Topplate IP31 xE Light Opphøy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1007 mm

  • Høyde - 182 mm

  • Dybde - 81 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1100 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790952869

Elnummer

2457026

Leverandørens varenummer

196124

Typebeskrivelse

XLST3113

Bredde:

1007 mm

Høyde:

182 mm

Dybde:

81 mm

Bredde for skapinnbygging:

1100 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate IP31 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP31, B1100, D300, todelt og justerbart kabelinnføringshull, inkludert montasjemateriell, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse