Eaton Electric - XLST3654 Topplate IP31 xE Light Opphøy - 196127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 557 mm
Høyde - 282 mm
Dybde - 81 mm
Farge - Grå
Egnet for utendørs bruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952890
Elnummer
2457053
Leverandørens varenummer
196127
Typebeskrivelse
XLST3654
Bredde:
557 mm
Høyde:
282 mm
Dybde:
81 mm
Farge:
Grå
Egnet for utendørs bruk:
nei
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Topplate IP31 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP31, B650, D400, todelt og justerbart kabelinnføringshull, inkludert montasjemateriell, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse