Eaton Electric - XLST3655 Topplate IP31 xE Light Opphøy - 196129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 557 mm
Høyde - 382 mm
Dybde - 81 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952913
Elnummer
2457063
Leverandørens varenummer
196129
Typebeskrivelse
XLST3655
Bredde:
557 mm
Høyde:
382 mm
Dybde:
81 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


