Eaton Electric - XLST3658 Topplate IP31 xE Light Opphøy - 196133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 557 mm
Høyde - 682 mm
Dybde - 81 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952951
Elnummer
2457028
Leverandørens varenummer
196133
Typebeskrivelse
XLST3658
Bredde:
557 mm
Høyde:
682 mm
Dybde:
81 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


