Eaton Electric - XLST3853 Topplate IP31 xE Light Opphøy - 196122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 757 mm
Høyde - 182 mm
Dybde - 81 mm
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952845
Elnummer
2457116
Leverandørens varenummer
196122
Typebeskrivelse
XLST3853
Bredde:
757 mm
Høyde:
182 mm
Dybde:
81 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


