Eaton Electric - XLST3F655 Topp/bunnplate just xE Light - 196178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 557 mm
Høyde - 382 mm
Dybde - 18 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953408
Elnummer
2457107
Leverandørens varenummer
196178
Typebeskrivelse
XLST3A655
Bredde:
557 mm
Høyde:
382 mm
Dybde:
18 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


