Eaton Electric - XLST4104 Topplate IP42 xE Light Opphøy - 196150

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST4104 Topplate IP42 xE Light Opphøy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 907 mm

  • Høyde - 282 mm

  • Dybde - 81 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953125

Elnummer

2457076

Leverandørens varenummer

196150

Typebeskrivelse

XLST4104

Bredde:

907 mm

Høyde:

282 mm

Dybde:

81 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate IP42 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP42, B1000, D400, todelt og justerbart kabelinnføringshull, inkludert montasjemateriell, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse