Eaton Electric - XLST5655 Topp/bunnplate xE Light tett - 196115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 557 mm
Høyde - 382 mm
Dybde - 18 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952777
Elnummer
2457031
Leverandørens varenummer
196115
Typebeskrivelse
XLST5655
Bredde:
557 mm
Høyde:
382 mm
Dybde:
18 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


