Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - XLST5A64 Topp/bunnplate alu xE Light t - 193038

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST5A64 Topp/bunnplate alu xE Light t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 8 mm

  • Dybde - 275 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238003408

Elnummer

2456929

Leverandørens varenummer

193038

Typebeskrivelse

XSPBU0604A

Bredde:

500 mm

Høyde:

8 mm

Dybde:

275 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate alu xEnergy Light, tett, IP55, B600, D400, 5 mm materialtykkelse, pulverlakkert aluminium i grå(RAL7035) utførelse