Eaton Electric - XLST5F658 Topp/bunnplate F3A xE Light F - 196172

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST5F658 Topp/bunnplate F3A xE Light F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 557 mm

  • Høyde - 682 mm

  • Dybde - 18 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953347

Elnummer

2457134

Leverandørens varenummer

196172

Typebeskrivelse

XLST5F658

Bredde:

557 mm

Høyde:

682 mm

Dybde:

18 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate F3A xEnergy Light, F3A flenser, IP55, B650, D800, 1,25 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse