Eaton Electric - XLST5S83 Topp/bunnplate stål xE Light - 188025

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST5S83 Topp/bunnplate stål xE Light

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 700 mm

  • Høyde - 175 mm

  • Dybde - 6 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081857104

Elnummer

2456839

Leverandørens varenummer

188025

Typebeskrivelse

XSPBU0803

Bredde:

700 mm

Høyde:

175 mm

Dybde:

6 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate stål xEnergy Light, tett, IP55, B800, D300, 3 mm materialtykkelse, galvanisert stål