Eaton Electric - XMR-P2-04 XR-MCCB PKZ/PKE bucket, 25mm² - 185229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - Ja
Med avdekning - nei
Høyde - 95 mm
Bredde - 559 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081807147
Elnummer
4398686
Leverandørens varenummer
185229
Typebeskrivelse
4398686
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
Ja
Med avdekning:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
559 mm
Innbyggingsdybde:
220 mm
Dybde:
249 mm
XMR-P2-04