Eaton Electric - XN-2AO-U(-10/0...+10VDC) 2 analog output U - 8550225180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Inngang, strøm - nei
Inngang, spenning - nei
Inngående signal, kan konfigureres - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082251802
Elnummer
4520623
Leverandørens varenummer
8550225180
Typebeskrivelse
4520623
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Inngang, strøm:
nei
Inngang, spenning:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
nei
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
2
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Inngang, motstand (resistor):
nei
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Analoge innganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
Ja
Utgående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge utganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
12,6 mm
Høyde:
74,1 mm
Dybde:
55,4 mm