Eaton Electric - XN-B3T-SBB 3 connection spring-loaded te - 8550227751

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XN-B3T-SBB 3 connection spring-loaded te

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 0...0 V

  • Antall pluggbare enheter - 1

  • Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja

  • Med pluggbare moduler, analog I/O - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082277512

Elnummer

4520646

Leverandørens varenummer

8550227751

Typebeskrivelse

4520646

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

0...0 V

Antall pluggbare enheter:

1

Med pluggbare moduler, digital I/O:

Ja

Med pluggbare moduler, analog I/O:

Ja

For integrert strømforsyning:

nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type inngangsspenning:

DC

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

0 A

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Type utgangsspenning:

DC

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm ved DC:

0 A

Systemtilbehør:

Ja

Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:

nei

Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:

nei

Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:

Ja

Med pluggbare moduler, andre:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

100,8 mm

Høyde:

49,9 mm

Dybde:

117,6 mm

BASEMODUL