Eaton Electric - XN-S4T-SBBC 4 connection spring-loaded te - 8550225194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Antall pluggbare enheter - 1
Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082251949
Elnummer
4520612
Leverandørens varenummer
8550225194
Typebeskrivelse
4520612
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Antall pluggbare enheter:
1
Med pluggbare moduler, digital I/O:
Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O:
nei
For integrert strømforsyning:
Ja
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type inngangsspenning:
DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm ved DC:
0 A
Systemtilbehør:
Ja
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:
nei
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:
nei
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:
Ja
Med pluggbare moduler, andre:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
12,6 mm
Høyde:
49,9 mm
Dybde:
128,9 mm


