Eaton Electric - XNE-GWBR-ETH-SL Eco Gateway Ethernet SystemLi - 152279

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XNE-GWBR-ETH-SL Eco Gateway Ethernet SystemLi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 18...30 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter Modbus-protokoll - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640130095298

Elnummer

4520606

Leverandørens varenummer

152279

Typebeskrivelse

4520606

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

18...30 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med potensial separasjon:

Ja

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

33,5 mm

Høyde:

129 mm

Dybde:

75 mm

Eco Gateway Modbus-TCP85 50 107595