Eaton Electric - XNH00-A160-BT NH Lastskillebryter 3p 160 Box - 183026

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XNH00-A160-BT NH Lastskillebryter 3p 160 Box

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH00

  • Antall poler - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081779536

Elnummer

1624001

Leverandørens varenummer

183026

Typebeskrivelse

1624001

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH00

Antall poler:

3

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

120 kA

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

7 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Gulvmontering:

Ja

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

nei

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Lastskillebryter NH00 160 A 3p med rammeklemme for 1,5mm2 - 95mm2 Cu.