Eaton Electric - Xpole: Lastbryter ZP-A63/3N - 284909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 400 V
Minste merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012096
Elnummer
1457999
Leverandørens varenummer
284909
Typebeskrivelse
Modulær lastbryter med tripp
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
400 V
Minste merkespenning:
230 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
3 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Lastbryteren kan trippes av arbeids/ underspennings utløser
Rammeklemme 1,5-25mm2
40-63A


